※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(メス)(インチ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75797086
品番
VUWR-19.05-19.05F-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ウェルディングレデューサー(メス)
呼び径(inch)
3/4
寸法A(inch)
3/4
寸法A(mm)
19.05
寸法D(inch)
0.62
寸法D(mm)
15.8
寸法W(inch)
1 1/16
寸法W(mm)
27
寸法N(inch)
1.31
寸法F(inch)
1.05
呼び径(mm)
19.05