※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWT-4-V ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ) フジキン 75797366 VUWT-4-V ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ) フジキン 75797366

ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75797366 品番 VUWT-4-V
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ティーユニオン 呼び径(mm)4 寸法A(mm)4 寸法D(mm)2.3 寸法W(mm)12.7 使用流体ガス、液体(油・水・蒸気) 適合管外径(Φmm)4 寸法W(inch)1/2
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする