※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
12.7×6.35
呼び径(inch)
1/2×1/4
注文コード
75797445
品番
VUWT-12.7-12.7-6.35-V
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品
材質
ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)
形状
異径ティーユニオン
呼び径(mm)
12.7×6.35
寸法A(mm)
12.7
寸法D(mm)
10.4
寸法E(mm)
36
寸法D1(mm)
4.8
寸法W(mm)
20.6
接続形式
2圧縮リング方式
寸法N(mm)
25.9
寸法I(mm)
22.9
寸法A1(mm)
6.35
寸法N1(mm)
24.4
寸法E1(mm)
31.8
最高使用温度(℃)
537
呼び径(inch)
1/2×1/4
寸法A(inch)
1/2
寸法I1(mm)
15.2
寸法D(inch)
0.41
最低使用温度(℃)
-196
寸法D1(inch)
0.19
寸法E(inch)
1.42
寸法E1(inch)
1.25
寸法I(inch)
0.9
寸法N(inch)
1.02
寸法N1(inch)
0.96
寸法W(inch)
13/16
寸法A1(inch)
1/4
寸法I1(inch)
0.6