※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(インチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
19.05×12.7
呼び径(inch)
3/4×1/2
注文コード
75797524
品番
VUWT-19.05-19.05-12.7-V
参考基準価格(税別)
¥9,160
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品
材質
ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)
形状
異径ティーユニオン
呼び径(mm)
19.05×12.7
寸法A(mm)
19.05
寸法D(mm)
15.8
寸法E(mm)
39.8
寸法D1(mm)
10.4
寸法W(mm)
27
接続形式
2圧縮リング方式
寸法N(mm)
29.7
寸法I(mm)
24.4
寸法A1(mm)
12.7
寸法N1(mm)
29.7
寸法E1(mm)
39.8
最高使用温度(℃)
537
呼び径(inch)
3/4×1/2
寸法A(inch)
3/4
寸法I1(mm)
22.9
寸法D(inch)
0.41
最低使用温度(℃)
-196
寸法D1(inch)
0.41
寸法E(inch)
1.57
寸法E1(inch)
1.57
寸法I(inch)
0.96
寸法N(inch)
1.17
寸法N1(inch)
1.17
寸法W(inch)
1 1/16
寸法A1(inch)
1/2
寸法I1(inch)
0.9