※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
25.4×12.7
呼び径(inch)
1×1/2
注文コード
75797576
品番
VUWT-25.4-25.4-12.7-V
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
異径ティーユニオン
呼び径(mm)
25.4×12.7
寸法A(mm)
25.4
寸法A1(mm)
12.7
呼び径(inch)
1×1/2
寸法A(inch)
1
寸法E(inch)
1.93
寸法E1(inch)
1.76
寸法A1(inch)
1/2