※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWT-25.4-25.4-19.05-V ニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(インチ) フジキン 75797585 VUWT-25.4-25.4-19.05-V ニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(インチ) フジキン 75797585

ニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(インチ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)25.4×19.05 呼び径(inch)1×3/4 注文コード75797585 品番VUWT-25.4-25.4-19.05-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品

材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316) 形状異径ティーユニオン 呼び径(mm)25.4×19.05 寸法A(mm)25.4 寸法D(mm)22.3 寸法E(mm)49 寸法D1(mm)15.8 寸法W(mm)34.9 接続形式2圧縮リング方式 寸法N(mm)36.8 寸法I(mm)31.2 寸法A1(mm)19.05 寸法N1(mm)34.5 寸法E1(mm)44.6 最高使用温度(℃)537 呼び径(inch)1×3/4 寸法A(inch)1 寸法I1(mm)24.4 寸法D(inch)0.62 最低使用温度(℃)-196 寸法D1(inch)0.62 寸法E(inch)1.93 寸法E1(inch)1.76 寸法I(inch)1.23 寸法N(inch)1.45 寸法N1(inch)1.36 寸法W(inch)1 3/8 寸法A1(inch)3/4 寸法I1(inch)0.96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする