押ボタンスイッチ G3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75797644 品番 G3B-15AH
参考基準価格(税別)¥479 販売価格(税込) ¥526
販売価格(税別)
478

面実装対応の極超小形スイッチ。丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。高耐熱性樹脂を採用。

耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回
電流容量
(AC/DC共通)
0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV〜28V、適用電流範囲/0.1mA〜0.1A)
種類丸洗い、非照光タイプ 動作方式モメンタリ ボタン色黒・赤・白(別売り) ボタン形状丸(別売り) 端子形状PC-H 機能動作ON-<ON> 使用温度範囲(℃)-30〜85 接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 耐電圧AC500 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 回路単極単投 操作部形状基本レバー 適合P・H・B形 包装形態トレイ レバー倒れ角度(°)- 用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 別売付属品操作部ボタン(AT-4063) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする