耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回
電流容量
(AC/DC共通)
0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV〜28V、適用電流範囲/0.1mA〜0.1A)
種類丸洗い、非照光タイプ
動作方式-
ボタン色-
ボタン形状-
端子形状PC-H
機能動作ON-ON
使用温度範囲(℃)-30〜85
接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
耐電圧AC500
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
回路2極双投
操作部形状基本レバー
適合P・H・B形
包装形態トレイ
レバー倒れ角度(°)28±4
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
別売付属品-
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500以上