※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(インチ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75797707
品番
VUWTG-12.7D-V
参考基準価格(税別)
¥7,230
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ティーゲージユニオン(Rc)
呼び径(mm)
12.7
寸法A(mm)
12.7
寸法T
RC1/2
寸法D(mm)
10.4
寸法W(mm)
27
寸法N(mm)
28.7
呼び径(inch)
1/2
寸法A(inch)
1/2
寸法D(inch)
0.41
寸法W(inch)
1 1/16
関連資料:
(18.65MB)