押ボタンスイッチ UBシリーズ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式モメンタリ ボタン形状 端子形状はんだ端子 注文コード75797732 品番UB-15KKG4N
参考基準価格(税別)¥626 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は動作方式・ボタン形状・端子形状など13種類から選べます 他の種類を見る

超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。

耐熱性
はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
動作方式モメンタリ ボタン形状 端子形状はんだ端子 機能動作ON-<ON> 接触抵抗(mΩ)100以下 (20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性1000000回以上 電気的開閉耐久性200000回以上 電流容量0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通・適合電圧範囲 20mV〜28V・適合電流範囲 0.1mA〜0.1A 接点材質金メッキ 回路単極双投 フランジ有り、バリアなし(スナップイン) 操作力(N)1.9±0.95 用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 種類非照光式 使用温度範囲(℃)-25〜70 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 照光種別照光式 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成単極

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75797757
2024-02-15
用途:
修繕交換時

いつも大変良い商品をご提供いただき、誠に有難う御座います。今後も利用させていただきます。

対象商品:
75797811
2022-10-17
用途:
食器洗い機のスイッチ

パーツの品ぞろえが多く、自分で修理することができました。

対象商品:
75797732
2019-04-21
用途:
組み込み用
コスモソリューション 様 (サービス業)

機器組み込み用です。薄型なので、パネルの厚さがない時でも比較的組み込みやすいです。

対象商品:
75797836
2015-06-16
用途:
スイッチボックス等の修理

毎回購入しています。信頼のおける日本開閉器の商品はやはり良いです。また他社で購入するよりも安価でとても助かります。

対象商品:
75797836
2016-03-14
用途:
ダンプのコボレーンスイッチ
自動車・二輪車・自転車関連業

まさかそのものが売っていようとは・・・
スイッチが効かなくなった程度で大枚はたきたくないものです。
これで直しましょう。

対象商品:
75797836
2015-11-27
用途:
トラック(ダンプ)、左右横のあおりの上げ下げのコントロールスイチ(クイック)に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ずばりの物かが入手出来とても満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする