※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(G)(ミリ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75797838
品番
VUWTG-10BF-PG-V
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ティーゲージユニオン(G)
寸法A(mm)
10
寸法T
G1/4
寸法D(mm)
7.9
寸法W(inch)
13/16
寸法W(mm)
20.6
寸法N(mm)
25.9
寸法N1(mm)
22.4
呼び径(mm)
10
関連資料:
(18.65MB)