※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(G)(インチ)
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75797847
品番
VUWTG-6.35CF-PG-V
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ティーゲージユニオン(G)
呼び径(mm)
6.35
寸法A(mm)
6.35
寸法T
G3/8
寸法D(mm)
4.8
寸法W(mm)
23.8
寸法N(mm)
24.4
寸法N1(mm)
25
呼び径(inch)
1/4
寸法A(inch)
1/4
寸法W(inch)
15/16
関連資料:
(18.65MB)