UB-26SKP1N 押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75797872

押ボタンスイッチ UBシリーズ

(6件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個動作方式ロックボタン形状端子形状PC端子注文コード75797872品番UB-26SKP1N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥773販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。

耐熱性
はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等動作方式ロックボタン形状端子形状PC端子機能動作ON-ON接触抵抗(mΩ)50以下 (DC2~4V 100mAにて)機械的開閉耐久性200000回以上電気的開閉耐久性10000回以上電流容量5A 125V AC・5A 250V AC・5A 30V DC接点材質回路2極双投フランジなし、バリアなし操作力(N)2.55±1.28種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75797757
2024-02-15
用途: 修繕交換時

いつも大変良い商品をご提供いただき、誠に有難う御座います。今後も利用させていただきます。

対象商品 : 75797811
2022-10-17
用途: 食器洗い機のスイッチ

パーツの品ぞろえが多く、自分で修理することができました。

対象商品 : 75797732
2019-04-21
用途: 組み込み用
コスモソリューションサービス業

機器組み込み用です。薄型なので、パネルの厚さがない時でも比較的組み込みやすいです。

対象商品 : 75797836
2015-06-16
用途: スイッチボックス等の修理

毎回購入しています。信頼のおける日本開閉器の商品はやはり良いです。また他社で購入するよりも安価でとても助かります。

対象商品 : 75797836
2016-03-14
用途: ダンプのコボレーンスイッチ
自動車・二輪車・自転車関連業

まさかそのものが売っていようとは・・・
スイッチが効かなくなった程度で大枚はたきたくないものです。
これで直しましょう。

対象商品 : 75797836
2015-11-27
用途: トラック(ダンプ)、左右横のあおりの上げ下げのコントロールスイチ(クイック)に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ずばりの物かが入手出来とても満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする