UB2 角型押しボタンスイッチ(スイッチのみ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状はんだ 接点材質金メッキ 注文コード75797881 品番UB2-15KKG4N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥626 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は端子形状・接点材質など3種類から選べます 他の種類を見る

指に優しいディンプル形ボタンを採用。スナップイン取付け。2点押圧で安心のロック機構。フラックスの侵入をシャットアウト。

電流容量
(AC/DC共通)
0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV〜28V、適用電流範囲/0.1mA〜0.1A)
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
端子形状はんだ 接触抵抗(mΩ)100以下(20mV 10mAにて) 電気的開閉耐久性200000回以上 接点材質金メッキ フランジ有り、スナップイン 寸法(mm)19×19×15.5 用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 種類非照光式 使用温度範囲(℃)-25〜50 ボタン形状 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 動作方式モメンタリ 取付寸法(mm)17.4×17.4 別売付属品AT-4141、AT-4142、AT-4170、AT-4143、AT-4144、AT-4145 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 操作力(N)1.9±0.95 機械的開閉耐久性1000000回以上 機能動作ON-<ON> 色(本体) 回路単極双投 最大取付パネル厚(mm)1〜3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
注意
※スイッチ部分のみ(ボタン部分、別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする