NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 押しボタンスイッチ
UB2 角型押しボタンスイッチ(スイッチのみ)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75797897
品番
UB2-15KKS1N
参考基準価格(税別)
¥596
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
指に優しいディンプル形ボタンを採用。スナップイン取付け。2点押圧で安心のロック機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
端子形状
はんだ
接触抵抗(mΩ)
50以下(DC2〜4V 100mAにて)
電気的開閉耐久性
10000回以上
電流容量
5A 125VAC、5A 250VAC、5A 30VDC
接点材質
銀
フランジ
有り、スナップイン
寸法(mm)
19×19×15.5
用途
通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
色
黒
種類
非照光式
使用温度範囲(℃)
-25〜50
ボタン形状
角
耐電圧
AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
動作方式
モメンタリ
取付寸法(mm)
17.4×17.4
別売付属品
AT-4141、AT-4142、AT-4170、AT-4143、AT-4144、AT-4145
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V)
操作力(N)
1.9±0.95
機械的開閉耐久性
1000000回以上
機能動作
ON-<ON>
色(本体)
黒
回路
単極双投
最大取付パネル厚(mm)
1〜3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
注意
※スイッチ部分のみ(ボタン部分、別売)