端子形状はんだ
保護構造パネル表面/IP67、パネル内部/IP60
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等
付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)、Φ13.2丸ボタン(AT-414-K)
種類非照光式
極数1
使用温度範囲(℃)-30〜70
規格PSE
ボタン形状丸(別売り)
耐電圧AC1500
動作方式モメンタリ
照光種別非照光
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
別売付属品ゅ19丸ボタン(AT-412)、ゅ13.2丸ボタン(AT-414)、防水キャップ(AT-4043)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)12.2、12.5(回り止め機能なし)
機械的開閉耐久性30000回以上
電気的開閉耐久性15000回以上
機能動作ON-<ON>
回路単極双投
最大取付パネル厚(mm)4
電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、6A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成単極
耐電圧(V/min)AC1.5k以上