※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(NPT)(インチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75798127
品番
VUWTL-19.05EN-V
参考基準価格(税別)
¥9,390
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ティーエルユニオン(NPT)
呼び径(mm)
19.05
寸法A(mm)
19.05
寸法T
3/4NPT
寸法D(mm)
15.8
寸法W(mm)
27
寸法N(mm)
29.7
呼び径(inch)
3/4
寸法A(inch)
3/4
寸法D(inch)
0.62
寸法W(inch)
1 1/16
関連資料:
(18.65MB)