※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(インチ)
商品レビューを投稿する
96日以内出荷
返品不可
96日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75798319
品番
VUWTL-3.2B-V
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ティーエルユニオン(R)
呼び径(mm)
3.17
寸法A(mm)
3.17
寸法T
R1/4
寸法D(mm)
2.3
寸法W(mm)
12.7
寸法N(mm)
18
呼び径(inch)
1/8
寸法A(inch)
1/8
寸法D(inch)
0.09
寸法W(inch)
1/2
関連資料:
(18.65MB)