M-2015E/S ショートフラットレバー形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75798396

ショートフラットレバー形トグルスイッチ Mシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75798396 品番M-2015E/S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥507
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。
耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。
端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。
ケース背成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。
ケースカーバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。
各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。
可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。

耐電圧
AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上
AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上
耐熱性
はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
電流容量
6A AC125V、3A AC250V、4A DC30V
(推奨下限電圧電流:2V 0.1A AC/DC、最小投入遮断電圧電流:1V 10mA AC/DC)
極数単極 端子形状はんだ端子 機能動作ON-〈ON〉 使用温度範囲(℃)-30〜85 接触抵抗(mΩ)10以下 (DC2〜4V 100mAにて) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上(3A AC125V)、25000回以上(6A AC125V) レバー倒れ角度(°)25±4 取付穴径(Φmm)6.5 用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 接点銀接点 操作部形状ショートフラットレバー 絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※下側の六角ナットを使用しない場合は、パネル下側に内歯座金をご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75798387
2023-07-08
用途:
ハーレーのウインカースイッチ

モーメンタリータイプが無かったので、レバー部分のみを使いました。
内部の金具の違いで作動を変更しているので組み替えれば任意の方式に変えられます。
自己責任と手間と余分なコストがかかります。

対象商品:
38444646
2021-08-28
用途:
自作アンプ
製造業

自作アンプの背面パネルに入力切替用として取り付けました。
スイッチがコンパクトで切り替えもしやすいです。

対象商品:
75798387
2020-09-17
用途:
ラジコン飛行機の政策

レバーが短く,不用意にスイッチが入ったり切れたりしないため,安心です。価格的にも安く充分満足しています

対象商品:
38444646
2016-05-13
用途:
オーディオ機器の電源として

ショートフラットレバー形にすることでスマートで
見た目も良く、AC電源でも使えるのでなかなか
使い勝手が良くてオススメです♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする