※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWTL-9.52D-V ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(インチ) フジキン 75798425 VUWTL-9.52D-V ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(インチ) フジキン 75798425

ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(インチ)

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75798425 品番 VUWTL-9.52D-V
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ティーエルユニオン(R) 呼び径(mm)9.52 寸法A(mm)9.52 寸法TR1/2 寸法D(mm)7.1 寸法W(mm)20.6 寸法N(mm)25.9 呼び径(inch)3/8 寸法A(inch)3/8 寸法D(inch)0.28 寸法W(inch)13/16
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする