※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ナット(インチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75798547
品番
VUW-22.22N-V
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ナット
呼び径(inch)
7/8
寸法A(inch)
7/8
寸法A(mm)
22.22
寸法W(inch)
1 1/4
寸法W(mm)
31.8
寸法L(inch)
0.69
寸法L(mm)
17.5
呼び径(mm)
22.22
関連資料:
(18.65MB)