※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWTLG-12.7D-V ニューV-Lok継手 ティーエルゲージユニオン(Rc)(インチ) フジキン 75798854 VUWTLG-12.7D-V ニューV-Lok継手 ティーエルゲージユニオン(Rc)(インチ) フジキン 75798854

ニューV-Lok継手 ティーエルゲージユニオン(Rc)(インチ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75798854 品番 VUWTLG-12.7D-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,230 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ティーエルゲージユニオン(Rc) 呼び径(mm)12.7 寸法A(mm)12.7 寸法TRC1/2 寸法D(mm)10.4 寸法W(mm)27 寸法N(mm)29.7 呼び径(inch)1/2 寸法A(inch)1/2 寸法D(inch)0.41 寸法W(inch)1 1/16
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする