NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ用銘板
超高輝度LED(KB、YB、YB2用)(輝度レベル1)(抵抗内蔵)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75799184
品番
AT-634-M24
参考基準価格(税別)
¥509
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
仕様
輝度レベル1、抵抗内蔵、LEDの接続並列
適合
KB、YB、YB2用
寸法(mm)
2.54(アノード-カソード)
高さ(mm)
6.7
穴径(Φmm)
4.3以下
使用温度範囲(℃)
-25〜50
定格電圧(V)
24
LED色
緑
使用電圧範囲(V)
24(±5%)
定格電流(mA)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大逆電圧(V)
16