NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ用銘板
ツマミ(超小形ロータリー用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75799342
品番
AT-4104-K
参考基準価格(税別)
¥141
販売価格(税込)
¥152
販売価格(税別)
¥
138
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
頭径(mm)
11
底径(Φmm)
18
高さ(mm)
15.8
適合
超小形ロータリ用、FR01、MR、MRT、MRX、MRY
色
黒
色(キャップ)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(ツマミ)
黒