HB-15CKS2 照光式押ボタンスイッチ HBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75799507

照光式押ボタンスイッチ HBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
動作方式モメンタリ
ボタン形状
内容量1個注文コード75799507品番HB-15CKS2
参考基準価格(税別)¥677販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

Φ8mmねじ取付け・短胴形・省スペース設計。端子間は2.54mm。超高輝度対応。高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。

動作方式モメンタリボタン形状取付穴径(Φmm)8機能動作ON-<ON>種類照光式使用温度範囲(℃)-20~50規格UL、C-UL、eオーダー端子形状はんだ耐電圧AC500耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)接点材質機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上色(本体)回路単極双投最大取付パネル厚(mm)0.5~5電流容量0.1A 30VAC、0.1A 30VDC耐電圧(V/min)AC500以上
注意
※この商品は、スイッチ本体のみです。
※操作部(ボタン)は、別売りです。
※照光タイプのボタンに内蔵するLED、LED交換用冶具ATA-111は、別売りです。
※スイッチのパネル取り付け時に使用する冶具AT-110は、別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする