※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWX-3-V ニューV-Lok継手 クロスユニオン(ミリ) フジキン 75799509 VUWX-3-V ニューV-Lok継手 クロスユニオン(ミリ) フジキン 75799509

ニューV-Lok継手 クロスユニオン(ミリ)

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75799509 品番 VUWX-3-V
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状クロスユニオン 呼び径(mm)3 寸法A(mm)3 寸法D(mm)2.4 寸法W(mm)9.5 寸法W(inch)3/8
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする