照光式押ボタンスイッチ HBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75799525 品番 HB-16CKS2
参考基準価格(税別)¥677 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

Φ8mmねじ取付け・短胴形・省スペース設計。端子間は2.54mm。超高輝度対応。高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。

動作方式ロック ボタン形状 取付穴径(Φmm)8 機能動作ON-ON 種類照光式 使用温度範囲(℃)-20〜50 規格UL、C-UL、eオーダー 端子形状はんだ 耐電圧AC500 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(DC2〜4V 100mAにて) 接点材質 機械的開閉耐久性100000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 色(本体) 回路単極双投 最大取付パネル厚(mm)0.5〜5 電流容量0.1A 30VAC、0.1A 30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500以上
注意
※この商品は、スイッチ本体のみです。
※操作部(ボタン)は、別売りです。
※照光タイプのボタンに内蔵するLED、LED交換用冶具ATA-111は、別売りです。
※スイッチのパネル取り付け時に使用する冶具AT-110は、別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする