※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWX-8-V ニューV-Lok継手 クロスユニオン(ミリ) フジキン 75799545 VUWX-8-V ニューV-Lok継手 クロスユニオン(ミリ) フジキン 75799545

ニューV-Lok継手 クロスユニオン(ミリ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75799545 品番 VUWX-8-V
参考基準価格(税別)¥7,350 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状クロスユニオン 呼び径(mm)8 寸法A(mm)8 寸法D(mm)6.4 寸法W(mm)15.9 寸法W(inch)5/8
関連資料:(18.65MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする