NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 押しボタンスイッチ
照光式押ボタンスイッチ JFシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ボタン形状
デザインボタン
照光色
緑
注文コード
75799631
品番
JF-15RKDBMP2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥389
販売価格(税込)
¥427
販売価格(税別)
¥
388
この商品は
ボタン形状・照光色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
鮮やかな部分照光。浮き上がり防止構造。高密度実装が可能。丸洗い洗浄が可能。
耐熱性
はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
種類
照光式
ボタン色
青
照光色
緑
ボタン形状
デザインボタン
端子形状
PC端子
使用温度範囲(℃)
-25〜70
接触抵抗(mΩ)
50以下(20mV 10mAにて)
機械的開閉耐久性
500000回以上
電気的開閉耐久性
500000回以上
耐電圧
AC250
電流容量
50mA 24V DC
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC250V)
接点材質
銀
回路
単極単投
操作力(N)
2±0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応