KB-16SKS1 照光式押ボタンスイッチ(スイッチ本体のみ) KBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75799717

照光式押ボタンスイッチ(スイッチ本体のみ) KBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75799717 品番KB-16SKS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥545
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

Φ12mmの省スペース形スイッチ。超高輝度対応。フラックスの侵入をシャットアウト。端子間短絡を防止。

種類照光式 動作方式ロック ボタン形状 取付穴径(Φmm)12.3 端子形状はんだ端子 機能動作ロック形、ON-ON 使用温度範囲(℃)-25〜50 接触抵抗(mΩ)50以下 (DC2〜4V 100mAにて) 耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内 機械的開閉耐久性100000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 電流容量1A 125V AC・1A 250V AC・1A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接点材質 回路単極双投 フランジバリア無し 操作力(N)0.98〜2.94 色(本体) 用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする