種類照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)12.3
端子形状はんだ端子
機能動作モーメンタリ形(< >はモーメンタリ)、ON-<ON>
使用温度範囲(℃)-25〜50
接触抵抗(mΩ)50以下 (DC2〜4V 100mAにて)
耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内
機械的開閉耐久性100000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
電流容量1A 125V AC・1A 250V AC・1A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接点材質銀
回路2極双投
フランジバリア無し
操作力(N)1.47〜3.43
色(本体)黒
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等