※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-7.93SR-V ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ) フジキン 75799789 VUW-7.93SR-V ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ) フジキン 75799789

ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75799789 品番 VUW-7.93SR-V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状フロントリング&バックリング 呼び径(inch)5/16 寸法A(inch)5/16 寸法A(mm)7.93 呼び径(mm)7.93
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする