種類照光式、防水
動作方式ロック
ボタン形状丸
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)
機能動作ON-ON
使用温度範囲(℃)-25〜50
接触抵抗(mΩ)50以下(DC2〜4V 100mAにて)
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
機械的開閉耐久性200000回以上
電気的開閉耐久性100000回以上
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
電流容量3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
接点材質銀
回路単極双投
操作力(N)5.39以下
色(本体)黒
色黒
規格UL、C-UL、eオーダー
取付寸法(mm)Φ22
照光種別照光式
別売付属品締付治具AT-112
最大取付パネル厚(mm)1〜4
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成単極
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)