照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 取付寸法(mm)16.2×22.4 動作方式モメンタリ 注文コード75799936 品番LB-25RKS1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,016 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は取付寸法・動作方式など27種類から選べます 他の種類を見る

防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。

種類照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状長角 端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能) 機能動作ON-<ON> 使用温度範囲(℃)-25〜50 接触抵抗(mΩ)50以下(DC2〜4V 100mAにて) 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 機械的開閉耐久性1000000回以上 電気的開閉耐久性100000回以上 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 電流容量3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 接点材質 回路2極双投 操作力(N)4.41以下 色(本体) 規格UL、C-UL、eオーダー 取付寸法(mm)16.2×22.4 照光種別照光式 別売付属品スプリングバック形セーフティガードバリアAT-4172、センターバリアAT-498、サイドバリア AT-497、防塵カバー AT-4011、保持形ガードバリアAT-4057、ソケット AT-712(2極用) 最大取付パネル厚(mm)1〜4 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成2極 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
機械のメンテナンス

スイッチの接触不良により、電源が入ったり切れたりしていましたが交換して
良くなりました。
なかなか部品1つだけ…というのが取り寄せ難いですがモノタロウだと
部品1つでも購入できるので便利です。

対象商品:
75800015
2024-06-14
用途:
計測装置のスイッチ交換
株式会社ユタカ電子製作所 様

注文時に注意しないとスイッチ本体部分のみしか送ってこないので、カタログ番号の組み合わせに注意が必要ですが、色などの組み合わせも自由です。
電気的信頼瀬はとても高く、信頼のおける商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
75799963
2014-06-16
用途:
部品一式でなく、スイッチのみの交換

部品一式でなく、スイッチのみの交換ができました。修理代が1/10以下でおさまり、最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする