※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(インチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
9.4
呼び径(inch)
3/8NPT
注文コード
75800105
品番
VUW-A-12.7CN-V
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
チューブアダプター(NPT)
寸法L(mm)
45.2
呼び径(mm)
9.4
寸法A(mm)
9.4
寸法W(mm)
17.5
寸法N(mm)
23.3
呼び径(inch)
3/8NPT
寸法A(inch)
3/8NPT
寸法L(inch)
1.78
寸法D(inch)
0.37
寸法W(inch)
11/16
関連資料:
(18.65MB)