NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 押しボタンスイッチ
照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
丸
接点材質
金メッキ
注文コード
75800164
品番
YB-15WCKG4
参考基準価格(税別)
¥1,174
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・ボタン形状・接点材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
丸
機能動作
ON-<ON>
接触抵抗(mΩ)
100以下 (20mV 10mAにて)
機械的開閉耐久性
1000000回以上
電流容量
0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通・適合電圧範囲 20mV〜28V・適合電流範囲 0.1mA〜0.1A
接点材質
金メッキ
回路
単極双投
機能
防水形
操作力(N)
1.47±0.69
用途
通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
種類
照光式
使用温度範囲(℃)
-25〜50
端子形状
はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能)
耐熱性
はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)
16
電気的開閉耐久性
100000回以上
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応