NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 押しボタンスイッチ
照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
長角
接点材質
銀
注文コード
75800173
品番
YB-15WRKS1
参考基準価格(税別)
¥1,142
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・ボタン形状・接点材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
長角
機能動作
ON-<ON>
接触抵抗(mΩ)
50以下 (DC2〜4V 100mAにて)
機械的開閉耐久性
1000000回以上
電流容量
3A 125V AC・3A 250V AC・3A 30V DC
接点材質
銀
回路
単極双投
機能
防水形
操作力(N)
1.47±0.69
用途
通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
種類
照光式
使用温度範囲(℃)
-25〜50
端子形状
はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能)
耐熱性
はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)
16
電気的開閉耐久性
100000回以上
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応