※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-A-25.4EN-V ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(インチ) フジキン 75800218 VUW-A-25.4EN-V ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(インチ) フジキン 75800218

ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(インチ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)15.8 呼び径(inch)3/4NPT 注文コード75800218 品番VUW-A-25.4EN-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は呼び径など26種類から選べます 他の種類を見る

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状チューブアダプター(NPT) 寸法L(mm)58.7 呼び径(mm)15.8 寸法A(mm)15.8 寸法W(mm)27 寸法N(mm)33 呼び径(inch)3/4NPT 寸法A(inch)3/4NPT 寸法L(inch)2.31 寸法D(inch)0.62 寸法W(inch)1 1/16
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする