※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(インチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
20.3
呼び径(inch)
1NPT
注文コード
75800227
品番
VUW-A-25.4FN-V
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
チューブアダプター(NPT)
寸法L(mm)
66
呼び径(mm)
20.3
寸法A(mm)
20.3
寸法W(mm)
34.9
寸法N(mm)
33
呼び径(inch)
1NPT
寸法A(inch)
1NPT
寸法L(inch)
2.6
寸法D(inch)
0.8
寸法W(inch)
1 3/8
関連資料:
(18.65MB)