※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(インチ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
2
呼び径(inch)
1/4NPT
注文コード
75800245
品番
VUW-A-3.2BN-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
この商品は
呼び径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
チューブアダプター(NPT)
寸法L(mm)
34.8
呼び径(mm)
2
寸法A(mm)
2
寸法W(mm)
14.3
寸法N(mm)
13.5
呼び径(inch)
1/4NPT
寸法A(inch)
1/4NPT
寸法L(inch)
1.37
寸法D(inch)
0.09
寸法W(inch)
9/16
関連資料:
(18.65MB)