NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ用銘板
照光ボタン(JB用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
色
(レンズ)赤
注文コード
75800286
品番
AT-4060-R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥57
販売価格(税込)
¥61
販売価格(税別)
¥
55
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合
JB用
寸法(mm)
12×12×6.3
色
(レンズ)赤
ボタン形状
角
ボタン色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応