NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ用銘板
照光ボタン(JB用)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
(ホルダ)灰
注文コード
75800304
品番
AT-4076-G
参考基準価格(税別)
¥66
販売価格(税込)
¥72
販売価格(税別)
¥
65
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合
JB用
寸法(mm)
12.3×12.3×6.3
色
(ホルダ)灰
ボタン形状
角
ボタン色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応