耐電圧
AC 2.0kV (端子・端子間) 1分間以上
AC 4.0kV (端子・アース間) 1分間以上
耐熱性
はんだごて使用の場合/温度350℃±5℃ 5秒±1秒
はんだ槽使用の場合/温度260℃±5℃ 5秒±1秒
電流容量
抵抗負荷/10A 125V AC・6A 250V AC
電動機負荷/400W 125V AC
極数単極
端子形状はんだ端子
機能動作ON-OFF
操作部形状基本レバー
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
使用温度範囲(℃)-10〜+85
取付穴径(Φmm)6.5
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V 100mAにて)
機械的開閉耐久性100,000回以上
電気的開閉耐久性25,000回以上
レバー倒れ角度(°)25±4
絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)