※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-A-19.05D-V ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(インチ) フジキン 75800525 VUW-A-19.05D-V ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(インチ) フジキン 75800525

ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(インチ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75800525 品番 VUW-A-19.05D-V
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状チューブアダプター(R) 呼び径(mm)R1/2 寸法A(mm)R1/2 寸法D(mm)11.9 寸法W(mm)22.2 呼び径(inch)19.05 寸法A(inch)19.05 寸法L(inch)2.06 寸法D(inch)0.47 寸法N(inch)0.97 寸法W(inch)7/8
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする