P-2021 トグルスイッチ Pシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75800541

トグルスイッチ Pシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75800541 品番P-2021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥520
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐蝕性能。UL 94V-0ケース。特殊銀合金の接点。端子間端子間ピッチ2.54mm×n。シーソー方式採用。レバー倒れ角度が大きい。バウンス防止機構。フラックスの侵入をシャットアウト。

耐電圧
AC 2.0kV (端子・端子間) 1分間以上
AC 4.0kV (端子・アース間) 1分間以上
耐熱性
はんだごて使用の場合/温度350℃±5℃ 5秒±1秒
はんだ槽使用の場合/温度260℃±5℃ 5秒±1秒
電流容量
抵抗負荷/10A 125V AC・6A 250V AC
電動機負荷/400W 125V AC
極数2極 端子形状はんだ端子 機能動作ON-OFF 操作部形状基本レバー 用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 使用温度範囲(℃)-10〜+85 取付穴径(Φmm)6.5 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V 100mAにて) 機械的開閉耐久性100,000回以上 電気的開閉耐久性25,000回以上 レバー倒れ角度(°)25±4 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする