※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75800586
品番
VUW-A-6.35A-V
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
チューブアダプター(R)
呼び径(mm)
R1/8
寸法A(mm)
R1/8
寸法D(mm)
4.2
寸法W(mm)
11.1
呼び径(inch)
6.35
寸法A(inch)
6.35
寸法L(inch)
1.25
寸法D(inch)
0.17
寸法N(inch)
0.62
寸法W(inch)
7/16
関連資料:
(18.65MB)