トグルスイッチ(直流負荷専用)

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75800611 品番 S-832D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,931 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。

電流容量
(抵抗負荷)30A DC30V、30A DC48V 15A DC125V、7.5A DC250V
(誘導負荷:L/R=3ms)15A DC24V、10A DC48V、6A DC125V、3A DC250V
機能動作ON - ON 回路3極双投 付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527) 材質レバー:PBT樹脂、ケース:メラミンフェノール樹脂 極数3 使用温度範囲(℃)-10〜70 規格UL、C-UL 定格電圧(V)DC:30/48/125/250 端子形状ねじ 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 取付穴径(Φmm)12.5、12.3 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上 レバー倒れ角度(°)(α):28±4 定格抵抗負荷電流(A)DC:30/30/15/7.5 最大取付パネル厚(mm)5.5 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75800611
2021-11-24
用途:
制御電源の開閉
運輸・通信業

またまたツマミが折れました。使用頻度は1日30回程度で卓上でのON−OFFです。以前の同ロットは10年以上使用できましたが、今年度更新4個中、3個が使用1年を持たないままレバーが折損しました。

対象商品:
75800602
2017-04-27
用途:
太陽光発電の機器
電気・ガス・熱供給・水道業

直流を流すとかなりの熱が出ますがさすがにDC用のスナップスイッチは頑丈に出来ていて安心して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする