トグルスイッチ用ON-OFF文字板(M12ブッシング用)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75800645 品番 AT-202
参考基準価格(税別)¥151 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
寸法(mm)50×27 仕様シルク印刷 厚さ(mm)0.8 直径(Φmm)12.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75800654
2023-05-31
用途:
トグル取付用
その他業種

価格も安く、コンパクトで簡単に交換できとても良い。

対象商品:
75800654
2022-10-28
用途:
旧車の追加したスイッチに使用
その他業種

コンパクトで、ON/OFFがよくわかり値段も安くて良かった。

対象商品:
75800654
2022-08-07
用途:
トグル設置
その他業種

デザインは良いが文字部が小さいので見にくいです。スッキリまとめたい場合はいいと思います。

対象商品:
75800636
2020-04-06
用途:
トグルスイッチのON-OFF表示
その他業種

とても廉価です♪。表示が刻印だけなのでシンプルで渋くて良い(^^)。

対象商品:
75800636
2015-10-29
用途:
トグルスイッチの表示板
HITTITE 様

しっかりとON OFFの刻印がされていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする