AT-214 トグルスイッチ用ON-OFF文字板(M12ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75800654

トグルスイッチ用ON-OFF文字板(M12ブッシング用)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)17.2×28×8
直径(Φmm)12.1
内容量1個注文コード75800654品番AT-214
参考基準価格(税別)¥89販売価格(税込)¥96
販売価格(税別)
87
寸法(mm)17.2×28×8仕様印刷文字厚さ(mm)0.5直径(Φmm)12.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75800654
2023-05-31
用途: トグル取付用
その他業種

価格も安く、コンパクトで簡単に交換できとても良い。

対象商品 : 75800654
2022-10-28
用途: 旧車の追加したスイッチに使用
その他業種

コンパクトで、ON/OFFがよくわかり値段も安くて良かった。

対象商品 : 75800654
2022-08-07
用途: トグル設置
その他業種

デザインは良いが文字部が小さいので見にくいです。スッキリまとめたい場合はいいと思います。

対象商品 : 75800636
2020-04-06
用途: トグルスイッチのON-OFF表示
その他業種

とても廉価です♪。表示が刻印だけなのでシンプルで渋くて良い(^^)。

対象商品 : 75800636
2015-10-29
用途: トグルスイッチの表示板
HITTITE

しっかりとON OFFの刻印がされていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする