※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(インチ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75800717
品番
VUW-A-9.52D-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
チューブアダプター(R)
呼び径(mm)
R1/2
寸法A(mm)
R1/2
寸法D(mm)
6.9
寸法W(mm)
22.2
呼び径(inch)
9.52
寸法A(inch)
9.52
寸法L(inch)
1.78
寸法D(inch)
0.27
寸法N(inch)
0.69
寸法W(inch)
7/8
関連資料:
(18.65MB)